Motion
48-53-3813

MILWAUKEE TOOL
48-53-3813

Cable seccional de 5/8" de barrena de embudo
Artículo MI #11044441
No. Fabricante 48-53-3813
Price$70.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-53-3813

Cable seccional de 5/8" de barrena de embudo
Artículo MI #11044441
No. Fabricante 48-53-3813
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
Price$70.65/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho
    1.2 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Resistente al óxido
  • Incluye
    (1) Cable seccional de 5/8" del extractor de embudo
  • Número de Upc del fabricante
    045242593989
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    045242593989

Descripción general

Descripción del fabricante
48-53-3813 BARRENA DE EMBUDO 5/8" SECCIONAL C
  • Diseñado para recuperar elementos en líneas de drenaje
  • Funciona con cable seccional de 5/8" Milwaukee (48-53-3839)
  • Para tuberías de 1-1/4" a 2"
  • PROTECCIÓN CONTRA EL ÓSTOMO El revestimiento reduce la corrosión
  • Para uso con cable Milwaukee de sección de viento abierto multiusos de 5/8" x 7-1/2' (48-53-2680)
  • Funciona con la máquina seccional de FUEL™ Milwaukee M18 , 2871-22, M18 , FUEL™ (2818-21) u otras máquinas profesionales de limpieza de desagües
  • Construcción en acero
  • La llave de clavija se vende por separado
  • No compatible con cable de acoplamiento de viento abierto de 5/8" x 50' (48-53-2775) para paquete de conmutación M18 FUEL™
  • Conectores de cable de enclavamiento con liberación de llave de clavija
  • La caja de herramientas del cabezal de acoplamiento se vende por separado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs