Motion
53G055 HD LIMPIA, GRADOS, DESINCRUSTAR SUPERFICIE 80CT

WALTER SURFACE TECH
53G055 HD CLEAN,DEG, DISIN SURFACE 80CT

TOALLITAS DESINFECTANTES DE ALTA RESISTENCIA - 80CT
Artículo MI #11135168
No. Fabricante 53G055 HD CLEAN,DEG, DISIN SURFACE 80CT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
53G055 HD CLEAN,DEG, DISIN SURFACE 80CT

TOALLITAS DESINFECTANTES DE ALTA RESISTENCIA - 80CT
Artículo MI #11135168
No. Fabricante 53G055 HD CLEAN,DEG, DISIN SURFACE 80CT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2 lb
  • Longitud de limpieza
    12 pulg.
  • Ancho de limpieza
    5.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Toallitas superficiales
  • Tipo de toallita de limpieza
    Desinfectante
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Recipiente de plástico
  • Tipo de tejido
    Algodón
  • Para usar con
    Todas las superficies
  • Formulario
    Toallitas
  • Número de Upc del fabricante
    662980684528
  • Número de toallitas
    80
  • Cantidad del paquete
    1
  • Pliegue
    1
  • Aroma
    Ligero
  • Tratado o seco
    Tratado
  • Material de limpieza
    Algodón
  • Limpiar presentación
    Rollo de tracción central

Descripción general

Descripción del fabricante
53G055 HD LIMPIA, GRADOS, DESINCRUSTAR SUPERFICIE 80CT
  • Inhibidores de corrosión integrados para evitar la oxidación instantánea
  • Producto a base de agua
  • Sin COV
  • No inflamable
  • Mata el 99.99 % de las bacterias, gérmenes y virus
  • Listo para usar y sin goteo
  • Fabricado en Canadá
  • DIN 02509024
  • Nueva fórmula normal y resistente. Consigue toallitas desinfectantes, limpiadoras y desengrasantes en las que puedes confiar con WALTER. Nuestras toallitas desinfectantes de amonio cuaternario para superficies desengrasantes están fabricadas con ingredientes de la mejor calidad, lo que garantiza su seguridad. Método rápido y sencillo para desinfectar y limpiar contaminantes ligeros de superficies que se tocan con frecuencia.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"