Motion
BULK-PR-ACB-14

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-ACB-14

USA Sealing Acetal, POM, Copolímero de acetal, Copolímero, POM-C, Acetron, Celcon, Ertacetal, Pomalux, Sustarin, Tecaform, Ultraform -
Artículo MI #11454879
No. Fabricante BULK-PR-ACB-14
Precio116.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-ACB-14

USA Sealing Acetal, POM, Copolímero de acetal, Copolímero, POM-C, Acetron, Celcon, Ertacetal, Pomalux, Sustarin, Tecaform, Ultraform -
Artículo MI #11454879
No. Fabricante BULK-PR-ACB-14
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
Precio116.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/2 in
  • Longitud
    6 pies
  • Resistencia a la tensión
    9,100 psi
  • Absorción de agua
    0.0022

Detalles

  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Negro
  • Densidad
    0.051 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.35
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.1 pies-libras/pulg.
  • Material
    Acetal
  • Forma
    Varilla
  • Rango de temperatura
    De -50° a 180° F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PR-ACB-14 VARILLA DE PLÁSTICO DE ACETAL NEGRO
  • Comúnmente conocido como copolímero de acetal, este material es el plástico más fácil de mecanizar, resistente al desgaste y a la humedad.