Motion
11L203V  2X1/32X3/8 RUEDAS DE CORTE CON CREMALLERA-PAQUETE

WALTER SURFACE TECH
11L203V 2X1/32X3/8 ZIP CUT-OFF WHEELS-PK

RUEDAS DE CORTE CON CREMALLERA 2X1/32X3/8 -PAQUETE 5
Artículo MI #11458517
No. Fabricante 11L203V 2X1/32X3/8 ZIP CUT-OFF WHEELS-PK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
11L203V 2X1/32X3/8 ZIP CUT-OFF WHEELS-PK

RUEDAS DE CORTE CON CREMALLERA 2X1/32X3/8 -PAQUETE 5
Artículo MI #11458517
No. Fabricante 11L203V 2X1/32X3/8 ZIP CUT-OFF WHEELS-PK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    2/3 pulg.
  • Peso
    0.012 lb
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte, muesca, moldeado
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Disco de esmerilado de corte
  • Para usar con
    Amoladora de troqueles
  • Grado
    A-60-ZIP
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980323809
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    30600 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    5.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11L203V 2X1/32X3/8 RUEDAS DE CORTE CON CREMALLERA-PAQUETE
  • Excelente para rectificar acero y acero inoxidable; excelente vida útil de la rueda; rápida eliminación del material; rectificado suave; las ruedas ZIP son perfectas para cortar y rectificar en ejes rectos y rectificadores de matrices. Está hecho de materiales especiales que se mantendrán fríos, prolongando la vida útil de la rueda sin contaminar el acero inoxidable. Para aplicaciones de dentado, se recomienda utilizar =1/8". Para aplicaciones de rectificado, se recomienda =1/4".