Motion
7007-045
Casquillos sin llave - 45 mm D.I., 75 mm D.E.
Artículo MI #11658845
No. Fabricante 7007-045
Precio143.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 45 mm D.I., 75 mm D.E.
Artículo MI #11658845
No. Fabricante 7007-045
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
Precio143.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Longitud total
    55 mm
  • Peso
    1.1 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    70 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7007-045
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    61 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058106101

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7007-045 45 X 75 7007 K
  • Diseño de dos piezas similar al conjunto de bloqueo RfN 7006, pero extendido con presiones más bajas del eje y el cubo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like