Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.0000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio120 mm
- Exterior Diámetro165 mm
- Longitud total89 mm
- Peso5.5 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo85 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7007-120
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible244 kN/lbs
- UPC_NO842058106248
Descripción general
- Diseño de dos piezas similar al conjunto de bloqueo RfN 7006, pero extendido con presiones más bajas del eje y el cubo.