Motion
37544061
8 Piezas, Rango de Medición de 0" a 0.03", Diam de Dial de 1-1/4", Lectura de 0-15-0 Dial, Kit de Indicador de Prueba de Dial Blanco, Precisión de 0.0005", Longitud de Punto de Contacto de 0.64", Diam de Bola de 0.079", Graduación de Dial de 0.0005"
Artículo MI #11664117
No. Fabricante 37544061
Precio172.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8 Piezas, Rango de Medición de 0" a 0.03", Diam de Dial de 1-1/4", Lectura de 0-15-0 Dial, Kit de Indicador de Prueba de Dial Blanco, Precisión de 0.0005", Longitud de Punto de Contacto de 0.64", Diam de Bola de 0.079", Graduación de Dial de 0.0005"
Artículo MI #11664117
No. Fabricante 37544061

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio172.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del punto de contacto
    0.6400 pulg.
  • Diámetro del dial
    1-1/4 pulg.
  • Lectura de marcación
    0-15-0
  • Diámetro
    0.0790 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000500 pulg.
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.000500 pulg.
  • Tipo de kit
    Indicador de prueba de marcación
  • Medición máxima
    0.0300 pulg.
  • Número de piezas
    8

Descripción general

Descripción del fabricante
37544061 37544061 8PC .03X.0005 HOR PESO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"