Motion
37997475
9 yunque, calibre de diámetro interior de 0.24 a 0.4 pulg.; graduación de 0.0005 pulg., profundidad de calibre de 2 pulg., precisión de hasta 0.0006 pulg., bola de metal duro
Artículo MI #11664252
No. Fabricante 37997475
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9 yunque, calibre de diámetro interior de 0.24 a 0.4 pulg.; graduación de 0.0005 pulg., profundidad de calibre de 2 pulg., precisión de hasta 0.0006 pulg., bola de metal duro
Artículo MI #11664252
No. Fabricante 37997475
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0005 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000600 pulg.
  • Color de la cara del dial
    Blanco
  • Profundidad del calibre
    2.0000 pulg.
  • Incluye indicador
    Sí
  • Material
    Carburo (bola)
  • Medición máxima
    0.4000 pulg.
  • Medición mínima
    0.2400 pulg.
  • Número de varillas de yunques
    9
  • Tipo
    Calibre del orificio de la esfera

Descripción general

Descripción del fabricante
37997475 37997475 .2-.4 .0005 PURGA DE LA MARCA