Motion
42626242
Rango 25 a 50mm , Dedo de trinquete de micrómetro electrónico de rosca, Graduación 0.00005", Precisión 0.0002"
Artículo MI #11664413
No. Fabricante 42626242
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 25 a 50mm , Dedo de trinquete de micrómetro electrónico de rosca, Graduación 0.00005", Precisión 0.0002"
Artículo MI #11664413
No. Fabricante 42626242
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.000050 pulg.
  • Resolución
    0.0010 mm

Detalles

  • Precisión
    0.00020 pulg.
  • Salida de datos
    Sí
  • Contador digital
    No
  • Incluye yunques
    No
  • Medición máxima
    2.0000 pulg.
  • Medición mínima
    1.0000 pulg.
  • Tipo de operación
    Electrónica
  • Husillo giratorio
    No
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
42626242 42626242 1-2"/25-50MM SPI ELEC