Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaPaquetes de baterías
- ContenidoBatería 20V 2Ah , cargador, soporte de techo abatible, tarjeta Target, láser
- Peso8.3 lb
Detalles
- Precisióndentro de 0.125 pulg. por 100 pies
- Baterías incluidas1
- Tensión de la batería20
- Estuche incluidoSí
- CaracterísticasProyección de haz de 360 grados, función de autonivelación
- Recubrimiento de acabadoAmarillo/negro
- FuncionesPlumbo y nivel
- Piernas incluidasNo
- MaterialPlástico
- Distancia máxima cubierta100 pies
- Método de montajePared
- UPC_NO76174440614
Descripción general
- LECTURAS PRECISAS: precisión dentro de 1/8 pulg. a 30 pies para lograr líneas de ciruela
- POSICIONAMIENTO PRECISO: Mando de ajuste fino
- TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO AMPLIADO: 10 horas de autonomía*** con una sola batería 20V MAX* 2.0Ah y mayor autonomía con baterías de mayor capacidad
- RESPALDADO POR LA GARANTÍA: Garantía limitada de 3 años, servicio gratuito de 1 año y garantía de devolución del dinero de 90 días
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación