Motion
DCLE34030GB  DEWALT 20V  3X360 LÁSER DESNUDO

DEWALT
DCLE34030GB DEWALT 20V 3X360 LASER BARE

Láser de línea verde 20V MAX* 3 X 360 (solo herramienta)
Artículo MI #11667538
No. Fabricante DCLE34030GB DEWALT 20V 3X360 LASER BARE
Precio1,194.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCLE34030GB DEWALT 20V 3X360 LASER BARE

Láser de línea verde 20V MAX* 3 X 360 (solo herramienta)
Artículo MI #11667538
No. Fabricante DCLE34030GB DEWALT 20V 3X360 LASER BARE
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
Precio1,194.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Paquetes de baterías
  • Contenido
    Soporte de techo abatible, tarjeta Target, láser

Detalles

  • Precisión
    Preciso hasta 0.125 pulg. por 100 pies
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    Sí
  • Color
    Amarillo/negro
  • Características
    Cobertura 360
  • Funciones
    Plumbo y nivel
  • Piernas incluidas
    No
  • Material
    Plástico
  • Distancia máxima cubierta
    100 pies
  • Método de montaje
    Pared
  • UPC_NO
    76174440621

Descripción general

Descripción del fabricante
DCLE34030GB DEWALT 20V 3X360 LÁSER DESNUDO
  • LECTURAS PRECISAS: precisión dentro de 1/8 pulg. a 30 pies para lograr líneas de ciruela
  • POSICIONAMIENTO PRECISO: Mando de ajuste fino
  • TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO AMPLIADO: 10 horas de autonomía*** con una sola batería 20V MAX* 2.0Ah y mayor autonomía con baterías de mayor capacidad
  • RESPALDADO POR LA GARANTÍA: Garantía limitada de 3 años, servicio gratuito de 1 año y garantía de devolución del dinero de 90 días

También puede gustarle

Los clientes también compraron