Motion
DCF901GJ1G1

DEWALT
DCF901GJ1G1

XTREME 12V MAX* Sin escobillas 1/2 pulg. Kit de llave de impacto inalámbrica
Artículo MI #11667616
No. Fabricante DCF901GJ1G1
Precio580.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCF901GJ1G1

XTREME 12V MAX* Sin escobillas 1/2 pulg. Kit de llave de impacto inalámbrica
Artículo MI #11667616
No. Fabricante DCF901GJ1G1
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
Precio580.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud
    5.2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2 lb

Detalles

  • Tensión de la batería
    12
  • Estuche incluido
    Sí
  • Cargador incluido
    Sí
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Tasa de impacto
    3250 impactos por minuto
  • Material
    Plástico
  • RPM Máx.
    2850
  • Par máximo
    400 pies-libras
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Tipo de interruptor
    Interruptor basculante hacia adelante/atrás
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911747028
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCF901GJ1G1 12V LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" MÁX. K
  • Par de apriete de 250 ft-lbs MÁX. y par de ruptura de 400 ft-lbs máx. para uso en una amplia variedad de aplicaciones de automoción
  • El tamaño compacto permite el acceso a zonas estrechas
  • Las carcasas de nylon rellenas de vidrio resisten los efectos de disolventes y productos químicos agresivos de automoción

También puede gustarle

Los clientes también compraron