Motion
DCK293D1X1 2-KIT  60V SIERRA CIRCULAR Y 20V HA

DEWALT
DCK293D1X1 2-KIT 60V CIRC SAW AND 20V HA

Kit combinado de sierra circular inalámbrica 60V MAX* XR(R) y taladro/controlador de martillo inalámbrico 20V MAX* XR(R)
Artículo MI #11667643
No. Fabricante DCK293D1X1 2-KIT 60V CIRC SAW AND 20V HA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCK293D1X1 2-KIT 60V CIRC SAW AND 20V HA

Kit combinado de sierra circular inalámbrica 60V MAX* XR(R) y taladro/controlador de martillo inalámbrico 20V MAX* XR(R)
Artículo MI #11667643
No. Fabricante DCK293D1X1 2-KIT 60V CIRC SAW AND 20V HA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    DCD796, DCS578, DCB609, cargador, bolsa

Detalles

  • Baterías incluidas
    2
  • Tensión de la batería
    60
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Estuche incluido
    Sí
  • Cargador incluido
    Sí
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Incluye
    Bolsa
  • Altura del paquete
    9.625 pulg.
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Herramientas incluidas
    2
  • Listado por UL
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCK293D1X1 2-KIT 60V SIERRA CIRCULAR Y 20V HA
  • DCD796: El motor sin escobillas ofrece hasta un 57 % más de tiempo de funcionamiento que el cepillado
  • DCD796: Transmisión de alta velocidad con dos ajustes de velocidad (0-550/0-2,000 rpm)
  • DCD796: Diseño compacto (7.5 pulg. de adelante hacia atrás), liviano (2.7 lb) que se adapta a áreas estrechas

También puede gustarle

Los clientes también compraron