Motion
DCF787B

DEWALT
DCF787B

DCF787B
Artículo MI #11667683
No. Fabricante DCF787B
Precio191.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCF787B

DCF787B
Artículo MI #11667683
No. Fabricante DCF787B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio191.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg. hex.
  • Peso de la herramienta
    2.1 lb

Detalles

  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    No
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Tasa de impacto
    3200 rpm
  • RPM Máx.
    2800 sin carga
  • Par máximo
    1500 pulg-lbs
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Inalámbrico
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911658522
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCF787B 20V IMPULSOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS MÁX.
  • Complete una amplia variedad de aplicaciones con hasta 1,500 pulg-lb de par
  • LED brillante con retardo de disparo de 20 segundos para trabajar en espacios oscuros o confinados
  • El gatillo de velocidad variable permite el control y la precisión en superficies de trabajo delicadas

También puede gustarle

Los clientes también compraron