Motion
DCK302P2

DEWALT
DCK302P2

20V MAX* XR Kit de automoción inalámbrico 3-Tool
Artículo MI #11667693
No. Fabricante DCK302P2
Precio745.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCK302P2

20V MAX* XR Kit de automoción inalámbrico 3-Tool
Artículo MI #11667693
No. Fabricante DCK302P2
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
Precio745.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (1) Cargador rápido de DCB118 8 A, (1) DCF890 20V MAX* XR de 3/8 pulg. Llave de impacto, (1) luz LED de área portátil DCL050 20V MAX*, (2) batería DCB205 20V MAX* XR 5Ah , (1) DCF894 20V MAX* XR 1/2 pulg. Llave de impacto inalámbrica de rango medio

Detalles

  • Baterías incluidas
    2
  • Tensión de la batería
    20
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    Sí
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Herramientas incluidas
    3
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911735032
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCK302P2 20V MÁX XR 3-KIT PARA AUTOMÓVILES
  • DCF894: Versatilidad de aplicación optimizada con ajustes de 3 velocidades
  • DCF894: Evite el apriete excesivo y el escurrimiento con el control Precision Wrench-
  • DCF894: Diseño compacto y ligero para mayor comodidad al trabajar en espacios reducidos
  • DCL050: Versatilidad para iluminar superficies de trabajo con cabezal pivotante de 140 grados
  • 20V MAX; la tensión máxima inicial de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios; la tensión nominal es de 18

También puede gustarle

Los clientes también compraron