Motion
DCB346-3 BATERÍAS DE IONES DE LITIO - PAQUETE DE 3

DEWALT
DCB346-3 LITHIUM-ION BATTERIES - 3 PACK

Batería de iones de litio 20V MAX* (3 PK)
Artículo MI #11667776
No. Fabricante DCB346-3 LITHIUM-ION BATTERIES - 3 PACK
Precio553.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCB346-3 LITHIUM-ION BATTERIES - 3 PACK

Batería de iones de litio 20V MAX* (3 PK)
Artículo MI #11667776
No. Fabricante DCB346-3 LITHIUM-ION BATTERIES - 3 PACK
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
Su precio$553.65/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Hora de amperaje
    6.0
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Cargador incluido
    No
  • Color
    Amarillo/negro
  • Compensación
    Herramientas y cargadores inalámbricos 20V MAX*, COMPATIBLES con todos los modelos DEWALT&reg
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Accesorios incluidos
    No se incluye ningún caso
  • Número de baterías
    3
  • Recargable
    Sí
  • UPC_NO
    885911728904
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCB346-3 BATERÍAS DE IONES DE LITIO - PAQUETE DE 3
  • COMPATIBLE con todas las herramientas y cargadores inalámbricos DEWALT ® 20V MAX*
  • COMUNICACIÓN DE CAPACIDAD TRANSPARENTE con indicadores LED de carga del indicador de combustible
  • Incluye una batería DCB206 6.0Ah XR®, una batería DCB204 4.0Ah y una batería DCB203 Compact 2.0Ah

You May Also Like

Los clientes también compraron