Motion
BROCA DE MARTILLO PREMIUM 2-KIT DCK2100P2 Y

DEWALT
DCK2100P2 PREMIUM 2-KIT HAMMER DRILL AND

Kit inalámbrico de 2-Tool sin escobillas 20V MAX* que incluye taladro/destornillador de martillo con FLEXVOLT Advantage(TM)
Artículo MI #11667779
No. Fabricante DCK2100P2 PREMIUM 2-KIT HAMMER DRILL AND
Precio611.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCK2100P2 PREMIUM 2-KIT HAMMER DRILL AND

Kit inalámbrico de 2-Tool sin escobillas 20V MAX* que incluye taladro/destornillador de martillo con FLEXVOLT Advantage(TM)
Artículo MI #11667779
No. Fabricante DCK2100P2 PREMIUM 2-KIT HAMMER DRILL AND
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
Precio611.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (1) Cargador rápido de DCB118 8 A, (1) DCD999B 20V MAX* 1/2 pulg. Broca/destornillador de martillo inalámbrico sin escobillas con FLEXVOLT® Advantage, (1) DCF887 20V MAX*1/4 pulg. XR® Controlador de impacto inalámbrico sin escobillas, (1) bolsa de kit, (2) ganchos de correa, (2) batería de iones de litio 5.0Ah MAX* DCB205 20V

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Sí
  • Baterías incluidas
    2
  • Tensión de la batería
    20
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Estuche incluido
    Sí
  • Cargador incluido
    Sí
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Incluye
    Bolsa
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Herramientas incluidas
    2
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911725002
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE MARTILLO PREMIUM 2-KIT DCK2100P2 Y
  • La broca de martillo DCD999 obtiene hasta un 42 % más de potencia** cuando se combina con baterías FLEXVOLT®
  • Ambas herramientas son compatibles con todas las baterías DEWALT ® 20V MAX* y FLEXVOLT®
  • LED 20X MÁS BRILLANTE: El LED DCD999 3-mode proporciona iluminación en espacios oscuros o confinados hasta 20x más brillante que el DEWALT DCD985
  • VISIBILIDAD: el DCF887 crea visibilidad sin sombras de 3 LED con un retardo de 20 segundos después de soltar el disparador
  • El DCD999 es Tool Connect to Chip Ready: El alojamiento del chip acepta Tool Connect to Chip DCE042 y se conecta con la aplicación Tool Connect to Site Manager para facilitar la gestión de activos en el lugar de trabajo. (DCE042 se venden por separado)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"