Motion
00476523

Made in USA
00476523

12 Pieza, Juego de Fresa de Mango de 1/8" Carburo Sólido, Forma de Cabezal Múltiple
Artículo MI #11669811
No. Fabricante 00476523
Precio156.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00476523

12 Pieza, Juego de Fresa de Mango de 1/8" Carburo Sólido, Forma de Cabezal Múltiple
Artículo MI #11669811
No. Fabricante 00476523

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio156.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    3/32, 1/8 pulg.
  • Ángulo incluido
    10, 8
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro integral
  • Forma de la cabeza
    (2) Cilindro, (2) Cilindro con extremo del radio, bola, cono, cono con extremo del radio, llama, cono invertido, oval, árbol puntiagudo, árbol con extremo del radio
  • Especificación de la industria
    SA-42, SA-43, SC-41, SC-42, SD-42, SE-41, SF-41, SG-41, SH-41, SJ-42, SL-42, SN-42
  • Número de piezas
    12
  • Código PSC
    5345
  • Estilo de diente
    Corte doble

Descripción general

Descripción del fabricante
00476523 00476523 1/8DX1/8SH 12PC. DULCE.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron