Motion
02639391

Made in USA
02639391

3/16 Inch Wide x 11/16 Inch High x 5 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;Micrograin Grade, TiN Coated
Artículo MI #11673846
No. Fabricante 02639391
Precio153.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02639391

3/16 Inch Wide x 11/16 Inch High x 5 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;Micrograin Grade, TiN Coated
Artículo MI #11673846
No. Fabricante 02639391

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio153.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11/16 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Ancho
    3/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de ancho de cuchilla
    Paralelo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Número estándar del sector
    P5SM
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Código PSC
    3411

Descripción general

Descripción del fabricante
02639391 02639391 P5SM 3/16X11/16X5 D/EN
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.