Motion
02640191

Made in USA
02640191

3/16 Inch Wide x 1-1/8 Inch High x 6-1/2 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;C2 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11673866
No. Fabricante 02640191
Precio102.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02640191

3/16 Inch Wide x 1-1/8 Inch High x 6-1/2 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;C2 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11673866
No. Fabricante 02640191

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Ancho
    3/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de ancho de cuchilla
    Paralelo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número estándar del sector
    P8
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Código PSC
    3411

Descripción general

Descripción del fabricante
02640191 02640191 P8 C2 3/16X1-1/8X6-1/2
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.