Especificaciones
Dimensiones
- Compatibilidad de tamaño de broca5/16 pulg.
- Diámetro del cuerpo de la pinza de extensión9/16 pulg.
- Tamaño del mango de la pinza de extensión3/8 pulg.
- Longitud total9 pulg.
Detalles
- Cabezal en ánguloNo
- Serie de pinzas#3
- Compatibilidad de la serie de pinzas#1; #2; #3
- Comp. de sección transversal de mango de pinzaRonda
- Tipos de productosExtensión de taladro
- Código PSC5133
- Comp. de forma de sección transversal de mangoRonda