Motion
05060249

Made in USA
05060249

3/8 x 5-1/4" vuelta a través del orificio; 15% expansión máx.; longitud del cilindro de 1.87"; diámetro del eje de 0.365"; ranura excéntrica
Artículo MI #11676761
No. Fabricante 05060249
Precio21.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05060249

3/8 x 5-1/4" vuelta a través del orificio; 15% expansión máx.; longitud del cilindro de 1.87"; diámetro del eje de 0.365"; ranura excéntrica
Artículo MI #11676761
No. Fabricante 05060249

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    0.365 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.87 pulg.
  • Diámetro del solapamiento
    3/8 pulg.
  • Longitud del regazo
    5-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de vuelta
    Vuelta
  • Porcentaje máx. de expansión
    15 %
  • Tipo de ranura
    Excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
05060249 05060249 L25 3/8 LAMINAS DE BARREL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo