Motion
06623805

Made in USA
06623805

Cabeza de 1/2 lb Cabeza de latón frontal 3/4" Herramienta de golpeo Martillo 10-1/2" OAL, Mango de madera
Artículo MI #11679320
No. Fabricante 06623805
Precio51.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06623805

Cabeza de 1/2 lb Cabeza de latón frontal 3/4" Herramienta de golpeo Martillo 10-1/2" OAL, Mango de madera
Artículo MI #11679320
No. Fabricante 06623805

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    3/4 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    Menos de 1"
  • Peso de la cabeza
    1/2 lb / 8.00 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    Menos de 1 lb.
  • Longitud total
    10-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del mango
    Madera
  • Material del cabezal
    Latón
  • Tipo de cabezal
    Cara fija
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Herramienta de impacto de cabeza de latón

Descripción general

Descripción del fabricante
06623805 06623805 8OZ.-HEAD=3/4"DIA. EE. UU.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good