Motion
06623847

Made in USA
06623847

Cabeza de 1 lb Cabeza de latón frontal 1-1/4" Herramienta de golpeo Martillo 10-1/2" OAL, Mango de madera
Artículo MI #11679322
No. Fabricante 06623847
Precio63.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06623847

Cabeza de 1 lb Cabeza de latón frontal 1-1/4" Herramienta de golpeo Martillo 10-1/2" OAL, Mango de madera
Artículo MI #11679322
No. Fabricante 06623847

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio63.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Peso de la cabeza
    1 lb / 16.00 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    1 - 2.9 libras
  • Longitud total
    10-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del mango
    Madera
  • Material del cabezal
    Latón
  • Tipo de cabezal
    Cara fija
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Herramienta de impacto de cabeza de latón

Descripción general

Descripción del fabricante
06623847 06623847 1 LB.-HEAD=1 1/4"DIA.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"