Motion
06814321

Made in USA
06814321

Muelle de extensión - 0.3750 pulg. OD, 1.2500 pulg. Longitud libre, tasa de resorte de 2.5500 lb/pulg., longitud máxima extendida de 2.3600 pulg., carga de trabajo máxima de 4.0200 lb
Artículo MI #11679559
No. Fabricante 06814321
Precio17.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06814321

Muelle de extensión - 0.3750 pulg. OD, 1.2500 pulg. Longitud libre, tasa de resorte de 2.5500 lb/pulg., longitud máxima extendida de 2.3600 pulg., carga de trabajo máxima de 4.0200 lb
Artículo MI #11679559
No. Fabricante 06814321

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Longitud máxima extendida
    2.3600 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    4.0200 lb
  • Diámetro exterior
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tesión inicial
    0.5000
  • Tarifa de primavera
    2.5500 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
06814321 06814321 3/8X.032X1-1/4 PKG 10