Motion
06845101

Made in USA
06845101

M10x1.50 Interno, M16x2.00 Externo, Sistema métrico grueso, 17mm Longitud de plaquita, Insertos de reparación con bloqueo de rosca Acero al carbono, Acabado con óxido, Grado 303
Artículo MI #11679647
No. Fabricante 06845101
Precio9.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06845101

M10x1.50 Interno, M16x2.00 Externo, Sistema métrico grueso, 17mm Longitud de plaquita, Insertos de reparación con bloqueo de rosca Acero al carbono, Acabado con óxido, Grado 303
Artículo MI #11679647
No. Fabricante 06845101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca externa
    M16x2.00
  • Longitud de la plaquita
    0.6693 pulg.
  • Tamaño de la rosca interna
    M10x1.50

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero al carbono
  • Calidad del material
    303
  • Tipo de inserto de bloqueo de rosca
    Reparación de roscas
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
06845101 06845101 M10X1.5XM16X2 USA RE-N
  • El acero al carbono se utiliza para aplicaciones de uso general. No es tan resistente a la corrosión como el acero inoxidable.