Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca externa5/8-11
- Longitud de la plaquita19/32 pulg.
- Tamaño de la rosca internaM11x1.50
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero al carbono
- Calidad del material303
- Tipo de inserto de bloqueo de roscaReparación de roscas
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- El acero al carbono se utiliza para aplicaciones de uso general. No es tan resistente a la corrosión como el acero inoxidable.