Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca externa1/2-20
- Longitud de la plaquita15/32 pulg.
- Tamaño de la rosca interna3/8-16
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303
- Tipo de inserto de bloqueo de roscaReparación de roscas
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es un material resistente a la corrosión que se utiliza para aplicaciones de equipos originales, reparaciones y revisiones.