Motion
06849251

Made in USA
06849251

3/8-24 Interno, 9/16-12 Externo, UNF, Longitud de plaquita de 33/64", Insertos de reparación con bloqueo de rosca Acero al carbono, Acabado de placa de zinc, Grado 303
Artículo MI #11679687
No. Fabricante 06849251
Precio12.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06849251

3/8-24 Interno, 9/16-12 Externo, UNF, Longitud de plaquita de 33/64", Insertos de reparación con bloqueo de rosca Acero al carbono, Acabado de placa de zinc, Grado 303
Artículo MI #11679687
No. Fabricante 06849251

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca externa
    9/16-12
  • Longitud de la plaquita
    33/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca interna
    3/8-24

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Placa de zinc
  • Material
    Acero al carbono
  • Calidad del material
    303
  • Tipo de inserto de bloqueo de rosca
    Reparación de roscas
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
ROSCA 06849251 06849251 3/8 X 24 RE-NU
  • El acero al carbono se utiliza para aplicaciones de uso general. No es tan resistente a la corrosión como el acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron