Motion
06849509

Made in USA
06849509

M14x1.25 Interno, 7/8-14 Externo, Sistema métrico fino, Longitud de plaquita de 11/16", Plaquitas de reparación con bloqueo de rosca Acero al carbono, Acabado con óxido, Grado 303
Artículo MI #11679695
No. Fabricante 06849509
Precio13.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06849509

M14x1.25 Interno, 7/8-14 Externo, Sistema métrico fino, Longitud de plaquita de 11/16", Plaquitas de reparación con bloqueo de rosca Acero al carbono, Acabado con óxido, Grado 303
Artículo MI #11679695
No. Fabricante 06849509

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca externa
    7/8-14
  • Longitud de la plaquita
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca interna
    M14x1.25

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero al carbono
  • Calidad del material
    303
  • Tipo de inserto de bloqueo de rosca
    Reparación de roscas
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
06849509 06849509 14 M.M.X1.25 RE-NU THR
  • El acero al carbono se utiliza para aplicaciones de uso general. No es tan resistente a la corrosión como el acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron