Motion
06979348

Made in USA
06979348

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, tasa de resorte de 108.5200 lb/pulg., longitud máxima extendida de 8-3/8 pulg., carga de trabajo máxima de 44.2500 lb
Artículo MI #11679800
No. Fabricante 06979348
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06979348

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, tasa de resorte de 108.5200 lb/pulg., longitud máxima extendida de 8-3/8 pulg., carga de trabajo máxima de 44.2500 lb
Artículo MI #11679800
No. Fabricante 06979348
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima extendida
    8-3/8 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    44.2500 lb
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Tarifa de primavera
    108.5200 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
06979348 06979348 .105 3/4X1 3/4 EXT. WI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron