Motion
57291874

Made in USA
57291874

120 Grit, grado fino, Almohadilla cruzada de óxido de aluminio, 2-1/2” de largo x 1” de ancho x 1” de grosor, con respaldo de tela, peso de respaldo X, 10 capas, 18,000 RPM máx.
Artículo MI #11691798
No. Fabricante 57291874
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
57291874

120 Grit, grado fino, Almohadilla cruzada de óxido de aluminio, 2-1/2” de largo x 1” de ancho x 1” de grosor, con respaldo de tela, peso de respaldo X, 10 capas, 18,000 RPM máx.
Artículo MI #11691798
No. Fabricante 57291874
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Tamaño del ojal
    1/4-20
  • Longitud de la almohadilla
    2-1/2 pulg.
  • Grosor de la almohadilla
    1 pulg.
  • Ancho de la almohadilla
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    18,000
  • Número de capas
    10
  • Tipo de almohadilla
    Cruce

Descripción general

Descripción del fabricante
57291874 57291874 2-1/2X1 10P1/4-20 A120
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies. Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general
  • Las almohadillas transversales se utilizan para el pulido de tolerancia estrecha y canales de radios pequeños, el desbarbado, los extremos y el interior de los tubos y muchas otras aplicaciones especiales. Están diseñados con un ojal de cambio rápido o un acoplamiento más fácil.