Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo de cabeza#6
- Diámetro de la cabeza3/8 pulg.
- Altura del cabezal13/64 pulg.
- Longitud3/8 pulg.
- Diámetro del hombro21/64 pulg.
Detalles
- Color de la cabezaNegro
- Tipo de cabezalEstriado
- MaterialPlástico
Descripción general
- Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
- Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
- El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
- No es tan resistente y duradero como el acero o el latón.