Motion
73209488

Made in USA
73209488

3/4 x 3/16" 45° Cortadora de acero de un ángulo y alta velocidad 8-Tooth, Acabado TiN, Corte a mano derecha, 2-1/8" OAL, Diámetro del mango de 3/8", Conexión del mango, Radio de esquina de 1/32", Plano Weldon
Artículo MI #11702385
No. Fabricante 73209488
Precio131.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73209488

3/4 x 3/16" 45° Cortadora de acero de un ángulo y alta velocidad 8-Tooth, Acabado TiN, Corte a mano derecha, 2-1/8" OAL, Diámetro del mango de 3/8", Conexión del mango, Radio de esquina de 1/32", Plano Weldon
Artículo MI #11702385
No. Fabricante 73209488

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio131.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro de corte
    3/4 pulg.
  • Ancho de corte
    3/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    45 °
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    8
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
73209488 73209488 3/4X3/16X3/8 45D SHK U
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento