Motion
73210320

Made in USA
73210320

1/2 x 7/32" 60° Cortadora de acero de un ángulo y alta velocidad 8-Tooth, Acabado TiN, Corte a mano derecha, 2-1/8" OAL, Diámetro del mango de 3/8", Conexión del mango, Radio de esquina de 1/32", Plano Weldon
Artículo MI #11702388
No. Fabricante 73210320
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73210320

1/2 x 7/32" 60° Cortadora de acero de un ángulo y alta velocidad 8-Tooth, Acabado TiN, Corte a mano derecha, 2-1/8" OAL, Diámetro del mango de 3/8", Conexión del mango, Radio de esquina de 1/32", Plano Weldon
Artículo MI #11702388
No. Fabricante 73210320
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro de corte
    1/2 pulg.
  • Ancho de corte
    7/32 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    8
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
73210320 73210320 1/2X7/32X3/8 60D EE. UU. H
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"