Motion
75883264

Made in USA
75883264

2.97" de largo x 1.56" de ancho x 0.880" de alto, cierre de llave hexagonal operado con cierre - zinc fundido a presión, con acabado de revestimiento en polvo negro
Artículo MI #11704022
No. Fabricante 75883264
Precio31.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
75883264

2.97" de largo x 1.56" de ancho x 0.880" de alto, cierre de llave hexagonal operado con cierre - zinc fundido a presión, con acabado de revestimiento en polvo negro
Artículo MI #11704022
No. Fabricante 75883264

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.880 pulg.
  • Longitud
    2.970 pulg.
  • Viaje
    1/4
  • Ancho
    1.5600 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo negro
  • Material
    Zinc fundido a presión
  • Código PSC
    5340
  • Tipo
    Llave hexagonal accionada

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA HEX BLK DE 75883264 75883264 0.80-2.50"