Motion
76040641

Made in USA
76040641

Tubo de 1/2" de diámetro exterior x 3/8-18 NPTF Conector hembra de compresión de tubo de acero inoxidable Comp x extremos FNPT, -75 a 750°F, 7/8" hex.
Artículo MI #11704072
No. Fabricante 76040641
Precio56.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76040641

Tubo de 1/2" de diámetro exterior x 3/8-18 NPTF Conector hembra de compresión de tubo de acero inoxidable Comp x extremos FNPT, -75 a 750°F, 7/8" hex.
Artículo MI #11704072
No. Fabricante 76040641

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/8
  • Tamaño de la rosca
    3/8-18 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Conexiones finales
    Comp x FNPT
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Conector hembra

Descripción general

Descripción del fabricante
76040641 76040641 1/2X3/8"FNPT STRAGT SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron