Motion
83270579

Made in USA
83270579

2-3/4" x 0.057" 72 Sierra de ranurado y ranurado de metal duro integral de diente, Diámetro de orificio de eje de 1", Conexión de eje, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11707434
No. Fabricante 83270579
Precio552.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83270579

2-3/4" x 0.057" 72 Sierra de ranurado y ranurado de metal duro integral de diente, Diámetro de orificio de eje de 1", Conexión de eje, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11707434
No. Fabricante 83270579

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio552.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Características
    Tierra cóncava
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    72
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
83270579 83270579 2 3/4 X 0,057X1 72T S/C
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good