Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje1/2 pulg.
- Diámetro de la hoja3 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0200 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialMetal duro integral
- Número de dientes230
Descripción general
Descripción del fabricante
83297200 83297200 3 X 0,020 X 1/2 USA SOL
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.