Motion
83751735

Made in USA
83751735

Límite de carga de 96 lb, 5/16" Diámetro de rosca, 2-9/16" Take Up, Argolla y ojo de hierro maleable Turnbuckle-3-7/16" Longitud del cuerpo, 7/32" Longitud del cuello, 6-3/4" Longitud cerrada
Artículo MI #11707562
No. Fabricante 83751735
Precio19.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83751735

Límite de carga de 96 lb, 5/16" Diámetro de rosca, 2-9/16" Take Up, Argolla y ojo de hierro maleable Turnbuckle-3-7/16" Longitud del cuerpo, 7/32" Longitud del cuello, 6-3/4" Longitud cerrada
Artículo MI #11707562
No. Fabricante 83751735

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    3-7/16 pulg.
  • Longitud cerrada
    6-3/4 pulg.
  • Longitud del cuello
    7/32 pulg.
  • Longitud abierta
    9-1/4 pulg.
  • Longitud de absorción
    2-9/16 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Recubierto de zinc
  • Material del cuerpo
    Hierro maleable
  • Tipo de ojo
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado de accesorios
    Recubierto de zinc
  • Material de los accesorios
    Acero
  • Capacidad de carga
    96 lb
  • Tipo
    Ojos y ojos

Descripción general

Descripción del fabricante
83751735 83751735 5/16-18 5 TU DE OJOS Y OJOS
  • Los tipos de ojo y ojo tienen un conector de bucle cerrado en cada extremo
  • Son ideales cuando el cable conectado tiene un punto de anclaje móvil
  • El hierro maleable es una aleación de hierro-carbono fuerte y relativamente flexible
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.