Motion
83752030

Made in USA
83752030

Límite de carga de 144 (ojos) y 174 (ganchos) lb, Diámetro de rosca de 3/8”, Capacidad de 2-7/8”, Longitud del cuerpo de Turnbuckle-6-7/8” con gancho y ojal de aluminio, Longitud del cuello de 1/4”, Longitud cerrada de 11-3/8”
Artículo MI #11707581
No. Fabricante 83752030
Precio29.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83752030

Límite de carga de 144 (ojos) y 174 (ganchos) lb, Diámetro de rosca de 3/8”, Capacidad de 2-7/8”, Longitud del cuerpo de Turnbuckle-6-7/8” con gancho y ojal de aluminio, Longitud del cuello de 1/4”, Longitud cerrada de 11-3/8”
Artículo MI #11707581
No. Fabricante 83752030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    6-7/8 pulg.
  • Longitud cerrada
    11-3/8 pulg.
  • Longitud del cuello
    1/4 pulg.
  • Longitud abierta
    17-3/8 pulg.
  • Longitud de absorción
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de ojo
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado de accesorios
    Recubierto de zinc
  • Material de los accesorios
    Acero
  • Capacidad de carga
    144, 174 lb
  • Tipo
    Gancho y argolla

Descripción general

Descripción del fabricante
83752030 83752030 3/8-16 17 GANCHO Y OJO A
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Los tipos de gancho y ojal tienen un gancho abierto en un extremo y un bucle cerrado en el otro
  • Este diseño proporciona una fijación rápida en el extremo del gancho y una conexión segura en el extremo del ojo
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.