Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable3/64 pulg.
- Diámetro del orificio3/16 pulg.
- Longitud6 pulg.
Detalles
- Material del cableAcero inoxidable
- Revestimiento de material de cableNailon
- Tipo de extremoLazo y ojo
- Calidad del material18-8
Descripción general
- Las eslingas de pasador de liberación rápida de lazo y ojo tienen un lazo en un extremo que se puede asegurar a un mango de pasador de liberación rápida
- El otro extremo tiene un ojal que se puede fijar a un utillaje o marco
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
- Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.