Motion
00098152
Mango cónico MT5 , diámetro de cabeza 2-9/32", centro en vivo con capacidad de 1,397 lb - longitud de cabeza 1-9/16", diámetro de punta 1-1/2", lente de punta 1.9063", 1,590 lb máx. Workpc, 8-25/32" OAL, punta estándar
Artículo MI #11711315
No. Fabricante 00098152
Precio250.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango cónico MT5 , diámetro de cabeza 2-9/32", centro en vivo con capacidad de 1,397 lb - longitud de cabeza 1-9/16", diámetro de punta 1-1/2", lente de punta 1.9063", 1,590 lb máx. Workpc, 8-25/32" OAL, punta estándar
Artículo MI #11711315
No. Fabricante 00098152

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio250.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    2-9/32 pulg.
  • Longitud del cabezal
    1-9/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Carga máxima de trabajo
    1,590.00 lb
  • Longitud total
    8-25/32 pulg.
  • Diámetro del punto
    1.5000 pulg.
  • Longitud del punto
    1.9063 pulg.
  • Longitud del mango
    5-21/64 pulg.
  • Tamaño del cono
    MT5

Detalles

  • Precisión
    0.000200 pulg.
  • Punta de metal duro
    No
  • Capacidad de carga
    1397.00 lb
  • Material
    Acero
  • Estilo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Mango cónico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete doble

Descripción general

Descripción del fabricante
00098152 00098152 N.o 5MT MED DUTY EN VIVO
  • Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"