Motion
00098251
MT5 Mango cónico, 3.1" Diam de cabeza Live Center - 2-3/4" Longitud de cabeza, 1.575" Diam de punta, 2-1/2" Lente de punta, 1,763 Lb Max Workpc, 10.6" OAL, Punta larga
Artículo MI #11711318
No. Fabricante 00098251
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT5 Mango cónico, 3.1" Diam de cabeza Live Center - 2-3/4" Longitud de cabeza, 1.575" Diam de punta, 2-1/2" Lente de punta, 1,763 Lb Max Workpc, 10.6" OAL, Punta larga
Artículo MI #11711318
No. Fabricante 00098251
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3.1000 pulg.
  • Longitud del cabezal
    2.7500 pulg.
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Carga máxima de trabajo
    1,763.00 lb
  • Longitud total
    10.6000 pulg.
  • Diámetro del punto
    1.5750 pulg.
  • Longitud del punto
    2.5000 pulg.
  • Longitud del mango
    5.3500 pulg.
  • Tamaño del cono
    MT5

Detalles

  • Punta de metal duro
    No
  • Material
    Acero
  • Estilo de punto
    Largo
  • Tipo de mango
    Mango cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
00098251 00098251 MT-5NC N.o 5 M.T. LARGO
  • Los puntos largos se utilizan para el trabajo del eje, piezas con diámetros grandes y donde la holgura de la herramienta es una prioridad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"