Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad3 pulg.
- Altura3 pulg.
- Paralelismo0.0050 pulg.
- Cuadrado por pulgada0.0036 pulg.
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoMecanizado
- MaterialHierro fundido
- Diseño de la placaDoble web
- Estilo de placaEstándar
- Superficie de la placaPlano
Descripción general
- El hierro fundido, también llamado semiacero, es extremadamente resistente e ideal para aplicaciones de alto calor.; Las placas angulares mecanizadas se utilizan para trabajos generales de mecanizado y configuración.; Las placas angulares ranuradas están diseñadas con ranuras de sujeción para operaciones de montaje, disposición e inspección. Pueden utilizarse como placas de apoyo y construirse con diferentes espacios entre ranuras y orificios.