Motion
00231159
Torno oscilante de 12 pulgadas y menos, poste de balancín con abertura de 2-1/2 x 1/2 pulgadas, altura general de 3-1/4 pulgadas, placa de 2 x 2 x 1/4 pulgadas
Artículo MI #11711605
No. Fabricante 00231159
Precio76.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Torno oscilante de 12 pulgadas y menos, poste de balancín con abertura de 2-1/2 x 1/2 pulgadas, altura general de 3-1/4 pulgadas, placa de 2 x 2 x 1/4 pulgadas
Artículo MI #11711605
No. Fabricante 00231159

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio76.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura
    2-1/2 pulg. x 1/2 pulg.
  • Altura total
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño de la placa
    2 pulg. x 2 pulg. x 1/4 pulg.

Detalles

  • Información adicional
    La tuerca en T cuadrada de 1.97" debe ser fresada por el usuario para encajar en la ranura en T
  • Swing del torno
    12 pulg. y menos
  • Con refrigeración interna
    No
  • Tipo
    Poste de herramienta de balancín

Descripción general

Descripción del fabricante
00231159 00231159 2"TUERCA EN T 3"X1/2"SLT IMP
  • Los postes de la herramienta basculante sostienen un único portaherramientas o broca de corte y la altura central para el corte se puede ajustar sin cuñas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron