Motion
00233213
Rango de 0" a 4", Graduación de 0.001", 0.1" por revolución, Calibrador de esfera;Cara negra, Longitud de mordaza de 1.18"
Artículo MI #11711611
No. Fabricante 00233213
Precio86.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0" a 4", Graduación de 0.001", 0.1" por revolución, Calibrador de esfera;Cara negra, Longitud de mordaza de 1.18"
Artículo MI #11711611
No. Fabricante 00233213

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio86.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    1.1800 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Profundidad, Diámetro interior, Diámetro exterior
  • Color de la caja de marcación
    Negro
  • Color de marcación
    Negro
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Incluye
    Caso
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    4 pulg.
  • Rango por revolución
    0.100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
00233213 00233213 ESFERA NEGRA 0-4" D