Motion
00306142
5" de ancho de mordaza, 4-11/32" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco estacionario horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 7,425 lb de capacidad, 1 estación, 14-3/8" de largo x 3.94" de alto x 1-3/8" de profundidad, 1-3/8" de altura de mordaza, hierro fundido
Artículo MI #11711663
No. Fabricante 00306142
Precio435.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5" de ancho de mordaza, 4-11/32" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco estacionario horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 7,425 lb de capacidad, 1 estación, 14-3/8" de largo x 3.94" de alto x 1-3/8" de profundidad, 1-3/8" de altura de mordaza, hierro fundido
Artículo MI #11711663
No. Fabricante 00306142

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio435.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    5 pulg.
  • Altura total
    3.9400 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-3/8

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    4-11/32
  • Capacidad de carga
    7,425.00 pulg.
  • Orientación
    Horizontal
  • Precisión
    No
  • Estaciones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
MORDAZA DE 00306142 00306142 5" DE ANCHO TORNO DE BANCO DE 5" Y
  • Los tornos de banco horizontales proporcionan un posicionamiento seguro y preciso de la pieza de trabajo durante las operaciones de mecanizado
  • Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
  • Los tornos de banco de base estacionarios se pueden montar universalmente en mesas de fresado, bases giratorias, placas angulares y accesorios de inclinación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron