Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo10.4600 lb
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Altura sólida0.7470 pulg.
- Tamaño del cable0.0620 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera3.5900 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión