Motion
03959517
Juego de machos de roscar de M6x1.00 a M18x1.50 , NPT, UNC, machos de roscar y matrices - Acero de alta velocidad, machos de roscar de acero de alta velocidad, ajustable, juego de 110 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724366
No. Fabricante 03959517
Precio1,463.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de machos de roscar de M6x1.00 a M18x1.50 , NPT, UNC, machos de roscar y matrices - Acero de alta velocidad, machos de roscar de acero de alta velocidad, ajustable, juego de 110 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724366
No. Fabricante 03959517

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,463.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del troquel
    1 pulg., 1-1/2 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más grande
    3/4-16 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño
    N.o 4-40 en
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    #4-40, #6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-18, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27NPT, 1/4-18NPT pulg.

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche metálico
  • Material del troquel
    Acero de alta velocidad
  • Forma del troquel
    Ronda
  • Incluye
    (2) Llaves de macho de roscar rectas, llave de macho de roscar con mango en T
  • Número de piezas
    110
  • Material del macho de roscar
    Acero de alta velocidad
  • Rosca estándar
    NPT, UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
03959517 03959517 4-3/4NC NF NPT+ISO HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos